Accesoriu sertar pentru Cargo Scooter, 20×16G, Număr de sertare: 3

Cod articol.: 915660 3
Produs nou
Preț per 1 buc. (141,00 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de sertare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Partea descrisă Mânere; Corp / Carcasă
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri antracit
Nuanță, argintiu Gri argintiu
Material Aluminiu; Tablă de oţel
Culoarea gri; argintiu
Cu sertare Da
Număr de sertare 3 buc.
Sertar echipament interior Fără echipare interioară
Ventilația dulapului Nein
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică
Corpus lăţime în G 20
Corpus adâncime în G 16
Capacitate portantă 20 kg
Partea descrisă Schublade
Tip produs Dulăpior rulant
Greutate 37 kg
Situația instalării și montării Element suplimentar
Configurare Configurat
Corpul unității specifice producătorului G
Mobil(ă) Nein

Identificare și clasificare

Cod articol 915660 3
EAN / GTIN 4069515040303
Număr producător 915660 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Accesoriu sertar pentru Cargo Scooter din carcasă robustă din oțel. Sertare 100% cu deschidere completă, cu o capacitate de 20 kg, mânere din aluminiu cu benzi de etichetare schimbabile și reinscriptibile. Poate fi închis central cu o încuietoare cilindrică știft în șild.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului mm: 75, 125, 200

Livrare:

Extensie sertar cu placă de fixare pentru Cargo Scooter.

Culoare:

Strat de acoperire cu vopsea pulbere în două culori, argintiu cu antracit RAL 7016