Dulap mobil pentru scule ToolCar cu ComfortClose, 20×16G, Număr de sertare: 7

Cod articol.: 914524 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de sertare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Nuanță, gri Gri antracit
Serie ToolCar
Culoarea gri; argintiu
Lăţimea totală Bg 800 mm
Adâncimea totală Tg 500 mm
Înălţimea totală Hg 1.000 mm
Cu sertare da
Număr de sertare 7 buc.
Lățime utilă sertare BnS 500 mm
Adâncime utilă sertare TnS 400 mm
Unitate specifică producătorului G
Lăţimea utilă a sertarelor în G 20
Adâncimea utilă a sertarelor în G 16
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 20×16
Lungime de tragere (extensie parțială/completă) 100 %
Sertar blocare extragere da
Închidere automată şi amortizar da
Sertarul poate fi blocat separat nu
Sertar capacitate portantă 30 kg
Cu compartiment lateral da
Poate fi blocat separat nu
Cu perete perforat da
Lățimea orificiului 9 mm
Înălțime orificiu 9 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate da
Cu raft da
Cu protecție împotriva impacturilor da
Mobilitate +++
Tip produs Dulap mobil pentru scule
Greutate 87 kg
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 914524 7
EAN / GTIN 4045197892157
Număr producător 914524 7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dulap mobil pentru scule ToolCar cu covoraş GARANT GridLine rezistent la zgârieturi, antiderapant şi cu capacitate de protejare a suprafeţelor. Înlocuire simplă a raftului cu alte blaturi de lucru (de ex. bambus) sau cu un blat de lucru din bambus cu menghină. Seiful / Compartimentul lateral blocabil central împreună cu sertarele. Părţile frontale ale sertarelor şi coloanele dulapului mobil sunt acoperite cu tampoane din LDPE. În cazul coliziunilor, acestea împiedică deteriorarea gravă a suprafeţelor şi a pieselor delicate.
GARANT ComfortClose. Sertare cu închidere automată şi amortizare.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200 mm

Livrare:

Cu pereţi despărţitori:
pentru fiecare sertar de 75 mm, 1 bară perforată de separare Cod 951510 Ref. 75,
pentru fiecare sertar de 125 mm, 1 bară perforată de separare Cod 951510 Ref. 125.

Culoare:

În două culori acoperit cu vopsea pulbere, argintiu combinat cu antracit RAL 7016.

Notă:

Pentru sertare cu înălţimea de 200 mm sunt compatibile acum şi barele perforate de separaţie Cod 951510 Ref. 200 precum şi barele de margine Cod 951560 Ref. 200 şi pereţii despărţitori demontabili Cod 951741 – 951821 fiecare în Ref. 200.
Alte accesorii şi elemente de compartimentare găsiţi în Grupa 95.
Elemente recomandate de compartimentare:
Bare de margine perforate Cod 951560 Ref. 75; Ref. 125 şi Ref. 200;
Bare perforate de separare Cod 951510 Ref. 75; Ref. 125 şi Ref. 200;
Pereţi despărţitori demontabili Cod 951721 – 951821 Ref. 75; Cod 951731 – 951821 Ref. 125 şi Cod 951741 – 951821 Ref. 200.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru lucrări mobile la faţa locului.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Banc de lucru cu role pentru L-BOXX (cod art.
  • 914574, 914575).
  • Raft pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.
  • Montați menghinele (opțional) numai pe un blat de lucru din bambus.
  • Respectați instrucțiunile de montaj pentru menghină.
  • Montați cel mult un sertar interior în compartimentul dulapului ToolTruck (cod art.
  • 914560, 914564, 914568).

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu staţi şi nu vă aşezaţi pe dulapul mobil de scule sau pe bancul mobil de lucru.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
  • Nu loviți dulapul mobil de scule sau bancul mobil de lucru.