Dirbtuvių vežimėlis ToolCar su comfortClose 7

Prekės Nr.: 914524 7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 30
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Atskirų stalčių fiksatorius: Darbas viena ranka
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 30 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Atskirų stalčių fiksatorius Darbas viena ranka
Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Stalčių naudingasis plotis × gylis G 20×16G
Stalčių naudingasis gylis G 20×16
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Serija ToolCar; Dirbtuvių vežimėlis ToolCar
Aukštis 1 000 mm
Plotis 800 mm
Gylis 500 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 500 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 400 mm
Stalčių naudingasis plotis G 20
Stalčių naudingasis gylis G 16
Stalčių skaičius 7
Svoris 87 kg
Produkto rūšis Dirbtuvių vežimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 914524 7
EAN / GTIN 4045197892157

Aprašymas

Modelis:

Dirbtuvių vežimėlis ToolCar su nesibraižančiu, neslidžiu ir itin paviršių tausojančiu GARANT GridLine kilimėliu. Padėklą paprasta pakeisti į kitus darbastalius (pvz., iš bambuko) arba bambukinį darbastalį su spaustuvu. Seifas / šoninė spintelė užrakinami centriniu užraktu kartu su stalčiais. Stalčių priekis ir vežimėlio skersiniai su buferiais iš LDPE. Jie apsaugo jautrius paviršius ir detales, jei vežimėlis į ką nors atsitrenkia.
GARANT ComfortClose. Stalčiai su automatiniais įtraukikliais ir amortizatoriais.

Komplektacija:

Stalčių aukštis: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200 mm

Tiekiama:

Kartu su skirtukais:
kiekvienam 75 mm stalčiui 1 skiriamoji juosta su įpjovomis Nr. 951510 dyd. 75,
kiekvienam 125 mm stalčiui 1 skiriamoji juosta su įpjovomis Nr. 951510 dyd. 125.

Spalva:

Dviejų spalvų, dažyta milteliniu būdu, sidabro ir antracito spalvų derinys RAL 7016.

Pastaba:

200 mm aukščio stalčiams 951510 dyd. 200 dabar tinka skiriamosios juostelės Nr. 951560 dyd. 200 ir šoninės pertvaros Nr. 951741951821 dyd. 200.
Kitus priedus ir skirtukus rasite 95-ajame skyriuje.
Tinkami skiriamieji elementai:
šoninės juostelės su įpjova Nr. 951560 dyd. 75, 125 ir 200;
skiriamosios sienelės su įpjova Nr. 951510 dyd. 75, 125 ir 200;
įstatomos skiriamosios sienelės Nr. 951721951821 dyd. 75; Nr. 951731951821 dyd. 125 ir Nr. 951741951821 dyd. 200.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys