ToolCar-työkaluvaunut ComfortClose 7

Tuote nro.: 914524 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 30
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Vetolaatikoiden yksittäisavaus: Yhden käden
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 30 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Vetolaatikoiden yksittäisavaus Yhden käden
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G 20×16G
Vetolaatikoiden hyötyala G 20×16
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Sarja ToolCar; ToolCar-työkaluvaunut
Korkeus 1 000 mm
Leveys 800 mm
Syvyys 500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 400 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G 20
Vetolaatikon hyötysyvyys G 16
Laatikoiden lukumäärä 7
Paino 87 kg
Tuotetyyppi työkaluvaunu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 914524 7
EAN / GTIN 4045197892157

Kuvaus

Malli:

ToolCar-työkaluvaunu, jossa naarmuuntumaton, luistamaton ja pinnalle ystävällinen GARANT GridLine -alusta. Taso on helppo vaihtaa muihin työtasoihin (esim. bambu) tai ruuvipuristimella varustettuun bambutyötasoon. Arvotavaralokeron/sivulokeron keskuslukitus yhdessä laatikoiden kanssa. Laatikon etuosat ja pystypalkit on suojattu LDPE-materiaalilla. Ne suojaavat arkoja pintoja ja työkappaleita törmäysten aiheuttamilta kolhuilta.
GARANT ComfortClose. Vetolaatikoissa kiinnivedin ja vaimennus.

Sijoitus:

laatikoiden etukorkeus: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200 mm

Toimituksen sisältö:

Sisältää tilanjakotarvikkeet:
kuhunkin 75 mm:n laatikkoon 1 urajakolista nro 951510 koko 75,
kuhunkin 125 mm:n vetolaatikkoon 1 urajakolista nro 951510 koko 125.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, jauhemaalattu, hopea ja antrasiitinharmaa RAL 7016.

Ohje:

200 mm:n korkuisiin hyllyihin sopivat nyt myös urajakolistat nro 951510 koko 200, samoin reunalistat nro 951560 koko 200 ja uraan asetettavat väliseinät nro 951741951821 à koko 200.
Muita tarvikkeita ja tilanjakomateriaaleja löytyy ryhmästä 95.
Sopiva tilanjakomateriaali:
Urareunalistat nro 951560 koko 75; koko 125 ja koko 200;
urajakolistat nro 951510 koko 75; koko 125 ja koko 200;
paikoilleen painettavat jakajat, nro 951721 - 951821 koko 75; nro 951731 - 951821 koko 125 ja nro 951741 - 951821 koko 200.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat