Pantaloni de lucru uvex whitewear alb 66

Cod articol.: 8932116
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 8932116
EAN / GTIN 4031101533247
Număr producător 8932116
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Material: 65 % poliester, 35 % bumbac
  • Greutate: 245 g/m²
  • Talie cu elastic și bucle pentru curea
  • Două buzunare laterale, care se închid cu un nasture ascuns
  • Buzunar posterior cu clapă de închidere
  • Fante cu închidere cu capse
  • Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100

Caracteristici de confort

  • Tăiș confortabil
  • Potrivit pentru spălarea industrială

Caracteristici de protecție

  • Certificat de conformitate în conformitate cu DIN 10524
  • Îmbrăcăminte pentru clasele de risc igienic 1–3

Caracteristici tehnice

  • Pantaloni pentru bărbați
  • Model: 443
  • Articolul nr.: 89321
  • Culoarea: alb
  • Material: 65% poliester, 35% bumbac, 245 g/m²
  • Țesătură twill
  • Pantaloni cu talie în conformitate cu standardul DIN 10524 ”Îmbrăcăminte de lucru în fabricile de prelucrare a alimentelor”
  • Talie cu bucle de curea și spate elastic, fermoar cu închidere prin presare
  • 2 buzunare tip pungă în cusătura laterală, care se pot închide, 1 buzunar pe spate
  • Clapetă de buzunar blocabilă
  • Îmbrăcăminte pentru clasele de risc igienic 1 până la 3
  • Oeko-Tex Standard 100
  • Dimensiuni: 44 - 66, 90 - 110
  • Îngrijire:Lavabil la 95°C, clorinare posibilă, călcare: II puncte, curățare uscată: P, uscare cu tambur: II puncte, potrivit pentru spălătorie