Pantalon de travail uvex whitewear blanc 66

Réf.: 8932116
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
Référence article 8932116
EAN / GTIN 4031101533247
Réf. fabricant 8932116
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Matériau: 65 % polyester, 35 % coton
  • Poids: 245 g/m²
  • Taille élastiquée avec passants de ceinture
  • Deux poches latérales, fermables par un bouton-pression dissimulé
  • Poche arrière avec rabat
  • Fente avec fermeture à bouton-pression
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100

Caractéristiques de confort

  • Coupe confortable
  • Convient au lavage industriel

caractéristiques de protection

  • Confirmation de conformité selon la norme DIN 10524
  • Vêtements pour les classes de risque d’hygiène 1 à 3

Caractéristiques techniques

  • Pantalon de travail pour hommes
  • Modèle: 443
  • Article - no.: 89321
  • Couleur: blanc
  • Matériau: 65% polyester, 35% coton, 245 g/m².
  • Armure sergée
  • Pantalon conforme à la norme DIN 10524 ”Vêtements de travail dans les entreprises du secteur alimentaire”.
  • ceinture avec passants et élastique dans le dos, braguette avec bouton-pression
  • 2 poches poches dans la couture latérale, avec fermeture, 1 poche arrière
  • Rabat de poche refermable
  • Vêtements pour classes de risque d’hygiène1 à 3
  • Oeko-Tex Standard 100
  • Réf.: 44 - 66, 90 - 110
  • Entretien:Lavable à 95°C, chlore possible, repassage possible.: II points, nettoyage à sec: P,sèche-linge: II points, adapté à la blanchisserie