• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitshose uvex whitewear weiß 66, weiß

Artikel-Nr.: 8932116
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8932116
EAN / GTIN 4031101533247
Herstellernummer 8932116
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
  • Gewicht: 245g/m²
  • Bund mit Gummizug und Gürtelschlaufen
  • Zwei Beutelseitentaschen, verschließbar mit verdecktem Druckknopf
  • Gesäßtasche mit Patte verschließbar
  • Schlitz mit Druckknopfverschluss
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert

Komfortmerkmale

  • Bequemer Schnitt
  • Industriewäschetauglich

Schutzmerkmale

  • Konformitätsbestätigung nach DIN 10524
  • Bekleidung für Hygiene-Risikoklasse 1 bis 3

Technische Merkmale

  • Herrenbundhose
  • Modell: 443
  • Artikel - Nr.: 89321
  • Farbe: weiß
  • Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle,245 g/m²
  • Köperbindung
  • Bundhose gemäß der Norm“Arbeitskleidung in Lebensmittelbetrieben“ DIN 10524
  • Bund mit Gürtelschlaufen undGummizug im Rückenteil, Schlitz mit Druckknopfverschluss
  • 2 Beuteltaschen in der Seitennaht,verschließbar, 1 Gesäßtasche
  • Verschließbare Taschenpatte
  • Bekleidung für Hygiene-Risikoklassen1 bis 3
  • Öko-Tex Standard 100
  • Größe: 44 - 66, 90 - 110
  • Pflege:Bei 95°C waschbar, Chloren möglich,Bügeln: II Punkte, Reinigen: P,Trockner: II Punkte, Wäscherei geeignet

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb