Pantalones de trabajo uvex whitewear blanco 66

Número de artículo: 8932116
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 8932116
EAN / GTIN 4031101533247
Número del fabricante 8932116
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Característica:

Características generales

  • Material: 65 % poliéster, 35 % algodón
  • Peso: 245 g/m², aprox.
  • Cintura elástica con presillas para el cinturón
  • Dos bolsillos laterales en la bolsa, con cierre mediante botón a presión oculto
  • Bolsillo trasero con solapa
  • Ranura con cierre de botón a presión
  • Certificado según la norma OEKO-TEX® STANDARD 100

Características de confort

  • Corte cómodo
  • Apto para lavado industrial

Características de seguridad

  • Certificado de conformidad según DIN 10524
  • Ropa para las clases de riesgo higiénico 1 a 3

Características técnicas

  • Pantalones de cintura para hombre
  • Modelo: 443
  • Nº de artículo: 89321
  • Color: blanco
  • Material: 65% poliéster, 35% algodón,245 g/m².
  • tejido de sarga
  • Pantalones de cintura conforme a la norma ”Ropa de trabajo en plantas de procesamiento de alimentos” DIN 10524
  • Cintura con trabillas y parte trasera elástica, bragueta con cierre de botón a presión
  • 2 bolsillos en la costura lateral, con cierre, 1 bolsillo trasero
  • Solapa del bolsillo con cierre
  • Prendas para las clases de riesgo higiénico 1 a 3
  • Norma Oeko-Tex 100
  • Tamaño: 44 - 66, 90 - 110
  • Cuidados:Lavable a 95°C, posibilidad de cloración, planchado: II puntos, limpieza en seco: P,Secador: II puntos, apto para lavandería