Pracovní kalhoty uvex whitewear bílé 66

Artiklové číslo: 8932116
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 8932116
EAN / GTIN 4031101533247
Číslo výrobce 8932116
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
  • Hmotnost: 245 g/m²
  • Gumový pas a poutka na opasek
  • Dvě boční kapsy na batohu, uzavíratelné skrytým drukem
  • Zadní kapsa uzavíratelná klopou
  • Rozparek s patentním zapínáním
  • Certifikováno podle normy OEKO-TEX® STANDARD 100

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Pohodlný střih
  • Vhodné pro průmyslové praní

Bezpečnostní prvky

  • Certifikát shody podle DIN 10524
  • Oblečení pro hygienické rizikové třídy 1 až 3

Technické vlastnosti

  • Pánské kalhoty do pasu
  • Model: 443
  • Výrobek č.: 89321
  • Barva: bílá
  • Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 245 g/m².
  • Keprová vazba
  • Kalhoty do pasu v souladu s normou DIN 10524 ”Pracovní oděvy v potravinářských provozech”.
  • Pas s poutky na opasek a elastickým zadním dílem, poklopec se zapínáním na patentky.
  • 2 kapsy v bočním švu, uzavíratelné, 1 zadní kapsa
  • uzavíratelná klopa kapsy
  • Oděv pro třídy hygienického rizika 1 až 3
  • Oeko-Tex Standard 100
  • Velikost: 44 - 66, 90 - 110
  • Údržba:Praní na 95 °C, možnost chlorování, žehlení: II body, čistit chemicky: P, sušit v bubnové sušičce: II body, vhodné pro praní