Spărgător de piuliţe mecanic M2-M6

Cod articol: 884850 M2-M6
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru piuliţe Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru piuliţe M2-M6
Lăţimea tăişului tip daltă 8 mm
Lungimea totală fără şurub de presiune 58,5 mm
Deschidere 4 mm - 10 mm
Tip produs Spărgător de piuliţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 884850 M2-M6
EAN / GTIN 4021176019906
Număr producător 55-0

Descriere

Execuţie:

Spărgător mecanic pentru spargerea piuliţelor blocate sau rupte la înşurubare (până la clasa de calitate 6) fără a deteriora bolţul filetat. Teşire uşoară a dălţii (cu tăişuri călite), fără a rămâne blocat.