Mehanski sekač matic, za matice: M2-M6

Št. art.: 884850 M2-M6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za matice Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 55
za matice M2-M6
Širina rezila sekača 8 mm
Celotna dolžina brez pritisnega vretena 58,5 mm
Območje vpenjanja 4 mm - 10 mm
Vrsta izdelka Sekač matic

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 884850 M2-M6
EAN/GTIN 4021176019906
Številka proizvajalca 55-0
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Izvedba:

Mehanski sekač matic za razcep neločljivih ali prekomerno zategnjenih matic (do kakovostnega razreda 6) ne da bi se poškodoval navoj vijaka. Enostavno odvitje sekača (s kaljenim rezilom), brez zatikanja.