Mekaaninen mutterinhalkaisija M2-M6

Tuote nro.: 884850 M2-M6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Muttereille Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muttereille M2-M6
Talttaterän leveys 8 mm
Kokonaispituus ilman puristusruuvia 58,5 mm
Leukaväli 4 mm - 10 mm
Tuotetyyppi Mutterinhalkaisija

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 884850 M2-M6
EAN / GTIN 4021176019906
Valmistajan numero 55-0

Kuvaus

Malli:

Mekaaninen mutterinhalkaisija kiinteiden tai sorvattujen muttereiden halkaisemiseen (laatuluokkaan 6 saakka) ilman ruuvipulttien vahingoittumista. Taltta helppo irrottaa (karkaistuilla terillä), ei tartu kiinni.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin