{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 55 | |
| Šířka upnutí min. | 4 mm | |
| Šířka upnutí max. | 10 mm | |
| Šířka ostří sekáče | 8 mm | |
| Pro matice min. | M2 | |
| Pro matice max. | M6 | |
| Druh produktu | Trhač matic | |
| Vnější 6hran | 14 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Celková délka | 70 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 884850 M2-M6 | |
| EAN / GTIN | 4021176019906 | |
| Číslo výrobce | 55-0 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |