Mehanički sjekač matica M2-M6

Artikl br.: 884850 M2-M6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za matice Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za matice M2-M6
Širina oštrice dlijeta 8 mm
ukupna duljina bez tlačnog vretena 58,5 mm
Stezni raspon 4 mm - 10 mm
Vrsta proizvoda Hidraulički sjekači matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 884850 M2-M6
EAN / GTIN 4021176019906
Broj proizvođača 55-0

Opis

Izvedba:

Mehanički sjekač matica za rascijepavanje zaglavljenih ili prezategnutih matica (do kvalitete 6) bez oštećivanja navoja vijka. Lagano probijanje dlijeta (s kaljenom oštricom), bez zapinjanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu