Arrancatuercas mecánico, Para tuercas: M2-M6

Número de artículo: 884850 M2-M6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tuercas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 55
Para tuercas M2-M6
Anchura del filo de cincel 8 mm
Longitud completa sin husillo de presión 58,5 mm
Abertura de sujeción 4 mm - 10 mm
Tipo de producto Arrancatuercas

Identificación y clasificación

Número de artículo 884850 M2-M6
EAN / GTIN 4021176019906
Número del fabricante 55-0
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Ejecución:

Arrancatuercas mecánico para desprender tuercas agarrotadas o giradas en exceso (hasta clase de calidad 6) sin dañar los pernos roscados. Fácil desenroscado del cincel (con filo templado), sin engancharse.