Cheie pentru țevi ABC ″X-GRIP″ Red Edition maxilar l.75mm l.440mm 1 1/2″

Cod articol.: 87115115
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului ABC-Rohrzange 'X-GRIP' Red Edition
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea roşu
Forma fălcilor/gura Forma S
Poziția fălcilor/gurii îndoită
Unghi, îndoită 45 grad
Unitate de măsură anvergură metric
Deschidere min. a 0 mm
Deschidere max. a 75 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru ţevi
Caracteristici Protecţie prindere; Autofixare
Material Oţel
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație Forjat
Lungimea totală L 440 mm
Greutate totală 1.450 g

Identificare și clasificare

Cod articol 87115115
EAN / GTIN 4005887013446
Număr producător 87115115
L-Număr L60010 4976
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Pentru prinderea sigură a țevilor, a materialelor plate și a îmbinărilor cu șurub datorită formei speciale a fălcilor
  • Design nou, deosebit de ergonomic, de înaltă performanță
  • Auto-clipire pe piesa de prelucrat, cu auto-clipire semnificativ mai bună decât cleștii mari pentru pompe de apă!
  • Trei matrițe DIN într-una singură: A, B și C, cu unghi de 45°
  • Complet forjat, călit și temperat de înaltă calitate, cu manșon întărit
  • Piuliță asigurată împotriva pierderii, protecție de siguranță împotriva rănilor prin strivire

Caracteristică:

  • Diametrul max. al țevii (inch): 1 1/2 ″
  • Deschiderea max. a fălcilor (mm): 75 mm
  • Lungime mm (L): 440 mm
  • Greutate: 1450g