Trubkový klíč ABC ″X-GRIP″ Červená edice čelistí š.75mm d.440mm 1 1/2″

Artiklové číslo: 87115115
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Instalatérské kleště
Měrná jednotka rozpětí metrické
Šířka upnutí max. a 75 mm
Celková délka L 440 mm
Materiál Ocel
Hmotnost celkem 1 450 g
Označení výrobce ABC-Rohrzange 'X-GRIP' Red Edition
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva červená
Tvar čelistí/svěrné čelisti Tvar S
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Úhel, zalomené 45 stupeň
Šířka upnutí min. a 0 mm
Obsah jednotlivý díl
Vlastnosti Ochrana proti úrazům; Samosvornost
Povrch chromované
Výrobní proces Kované

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87115115
EAN / GTIN 4005887013446
Číslo výrobce 87115115
L-číslo L60010 4976
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Pro bezpečné uchopení trubek, plochých materiálů a šroubových spojů díky speciálnímu tvaru čelistí.
  • Nový, obzvláště ergonomický vysoce výkonný design
  • Samočinné upínání na obrobku, s výrazně lepším samočinným upínáním než velké kleště na vodní čerpadla!
  • Tři formy DIN v jedné: A, B a C, pod úhlem 45°
  • Kompletně kované, vysoce kvalitní temperované, se zesílenou objímkou
  • Matice zajištěná proti ztrátě, bezpečnostní ochrana proti rozdrcení

Charakteristika:

  • Maximální průměr potrubí (palce): 1 1/2 ″
  • Maximální otevření čelistí (mm): 75 mm
  • Délka mm (L): 440 mm
  • Hmotnost: 1450g