• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Pince à tubes ABC ″X-GRIP″ Red Edition Maul-W.75mm L.440mm 1 1/2″

Réf.: 87115115

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par unité (TVA incluse)
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
Type de produit clé à tube
Unité de mesure capacité de serrage système métrique
Ecartement max. a 75 mm
Longueur totale L 440 mm
Matériau Acier
Poids total 1 450 g
Référence fabricant ABC-Rohrzange 'X-GRIP' Red Edition
Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Rouge
Forme mors/mâchoire forme S
Position mors/mâchoire avec coude
Equerre, avec coude 45 degré
Capacité de serrage min. a 0 mm
Sommaire pièce unique
Caractéristiques Dispositif de protection contre le coincement; serrage automatique
Surface avec chromage
Procédé de fabrication forgeage

Identification et classification

Référence article 87115115
EAN / GTIN 4005887013446
Réf. fabricant 87115115
Article hors catalogue L60010 4976
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Pour une préhension sûre des tubes, des matériaux plats et des raccords grâce à la forme particulière de la mâchoire
  • Nouvelle construction haute performance particulièrement ergonomique
  • Auto-serrage sur la pièce, avec un auto-serrage nettement supérieur à celui des grandes pinces à pompe à eau !
  • Trois formes DIN en une: A, B et C, coudés à 45
  • Entièrement forgé, trempé de haute qualité, avec douille renforcée
  • Écrou protégé contre la perte, protection de sécurité contre les blessures par écrasement

Caractéristique(s):

  • Diamètre max. du tube (pouces): 1 1/2 ″
  • Ouverture de mâchoire max. (mm): 75 mm
  • Longueur mm (L): 440 mm
  • Poids: 1450 g