ABC pipe wrench ″X-GRIP″ Red Edition jaw w.75mm l.440mm 1 1/2″

Nr art.: 87115115
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta ABC-Rohrzange 'X-GRIP' Red Edition
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony
Kształt szczęk Kształt S
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 45 stopni
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Rozstaw min. a 0 mm
Rozstaw maks. a 75 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kleszcze do rur
Właściwości Ochrona przed zakleszczeniem; Samozaciskające się
Materiał stal
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita L 440 mm
Masa całkowita 1 450 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87115115
EAN / GTIN 4005887013446
Numer producenta 87115115
Numer L L60010 4976
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Do pewnego chwytania rur, materiałów płaskich i złączek dzięki specjalnemu kształtowi szczęk
  • Nowa, wyjątkowo ergonomiczna konstrukcja o wysokiej wydajności
  • Samoczynnie zaciskające się na obrabianym elemencie, z znacznie lepszym samoczynnym zaciskiem niż w przypadku dużych szczypców do instalacji wodnych!
  • Trzy formy DIN w jednym: A, B i C, wygięte pod kątem 45°
  • W całości kute, poddane wysokiej jakości obróbce cieplnej, ze wzmocnioną tuleją
  • Nakrętka zabezpieczona przed zgubieniem, zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem

Cecha szcz.:

  • Maksymalna średnica rury (cala): 1 1/2 cala
  • Maksymalna szerokość otworu (mm): 75 mm
  • Długość w mm (L): 440 mm
  • Masa: 1450 g