Ključ za cevi ABC ″X-GRIP″ Rdeča izdaja čeljusti š.75mm d.440mm 1 1/2″

Št. art.: 87115115
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Oznaka proizvajalca ABC-Rohrzange 'X-GRIP' Red Edition
Potrdilo o kakovosti brez
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva rdeča
Oblika čeljusti/vilic oblika S
Položaj čeljusti/vilic zakrivljena
Kotnik, zakrivljena 45 stopinj
Merska enota, razpon metrično
Vpenjalna širina min. 0 mm
Vpenjalna širina maks. 75 mm
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka cevne klešče
Lastnosti Varovanje vpenjanja; samodejno vpenjanje
Material Jeklo
Površina kromirano
Postopek izdelave kovano
Celotna dolžina 440 mm
Skupna masa 1.450 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 87115115
EAN/GTIN 4005887013446
Številka proizvajalca 87115115
L-število L60010 4976
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Za varen oprijem cevi, ravnih materialov in vijačnih povezav zaradi posebne oblike čeljusti.
  • Nova, še posebej ergonomska visokozmogljiva zasnova
  • Samodejno vpenjanje na obdelovanec z bistveno boljšim samoprijemanjem kot pri velikih kleščah za vodne črpalke!
  • Trije kalupi DIN v enem: A, B in C, pod kotom 45°
  • Popolnoma kovani, visokokakovostno kaljeni, z ojačanim tulcem
  • Matica je zavarovana pred izgubo, varnostni zatič varuje pred poškodbami zaradi zdrsa

Lastnosti:

  • Največji premer cevi (palec): 1 1/2″
  • Največja odprtina čeljusti (mm): 75 mm
  • Dolžina mm (L): 440 mm
  • Masa: 1450 g