Chiave per tubi ABC ″X-GRIP″ Edizione rossa ganascia l.75mm l.440mm 1 1/2″

Codice art.: 87115115
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giratubi
Unità di misura apertura sistema metrico
Apertura max a 75 mm
Lunghezza complessiva L 440 mm
Materiale Acciaio
Peso totale 1.450 g
Denominazione originale prodotto ABC-Rohrzange 'X-GRIP' Red Edition
Sigillo di qualità e test Nessuna
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore rosso
Forma ganasce/forchetta Forma a S
Posizione ganasce/forchetta forma piegata
Angolare, forma piegata 45 grado
Apertura min. a 0 mm
Contenuto parte singola
Caratteristiche protection against trapping fingers; self-locking
Superficie es. cromata
Processo di produzione Es. forgiata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 87115115
EAN / GTIN 4005887013446
Codice del produttore 87115115
Numero-L L60010 4976
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Per una presa sicura di tubi, materiali piatti e connessioni a vite grazie alla speciale forma delle ganasce
  • Nuovo design particolarmente ergonomico ad alte prestazioni
  • Autoserraggio sul pezzo, con un autoserraggio nettamente migliore rispetto alle grandi pinze per pompe idrauliche!
  • Tre stampi DIN in uno: A, B e C, con angolo di 45°
  • Completamente forgiato, temperato di alta qualità, con manicotto rinforzato
  • Dado assicurato contro la perdita, protezione del perno di sicurezza contro le lesioni da schiacciamento

Proprietà:

  • Diametro massimo del tubo (pollici): 1 1/2 ″
  • Apertura massima delle ganasce (mm): 75 mm
  • Lunghezza mm (L): 440 mm
  • Peso: 1450 g