Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Clemă de corp, Deschidere a: 600mm

Cod articol.: 860290 600

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschidere a (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 860290 600
EAN / GTIN 4008158032412
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Execuţie:

Şină din oţel cu luciu metalic tras, zincată galvanic. Etrier cu alunecare şi etrier fix robust. Arbore de oţel cu funcţionare silenţioasă cu filet trapezoidal, brunat. Suprafaţă de prindere din poliamidă, rezistentă la lovituri şi rupere. Forţe de strângere până la 7000 N.

Execuţie - Imagine:

Suprafeţe de prindere extrem de mari cu capace de protecţie detaşabile.
Suporturi pentru piesele de prelucrat protective, detaşabile.
Mâner din 2 componente pentru un lucru confortabil.
Prin întoarcerea părţii inferioare, clema de prindere devine clemă de sprijinire.

Aplicaţie:

Clema strânge în jurul şinei, deci şi în spatele şi în lateralul şinei. Astfel punctele de strângere la care nu se poate ajunge cu cleme cu şurub obişnuite devin accesibile. Opritor final detaşabil fără scule pentru întoarcerea părţii inferioare, pentru funcţie de depărtare.

Notă:

ESTE DISPONIBILĂ O NOUĂ GENERAţIE! Produsul recomandat este Cod 860291.