{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | REVO KRE | |
| Execuție | lis | |
| Material capac de protecție | plastic | |
| Tip produs | Dispozitive de fixare | |
| Tip clemă | Menghină de corp | |
| Descărcare max. | 95 mm | |
| Forță de strângere max. | 8.000 N | |
| Deschidere max. | 1.250 mm | |
| Lățimea de întindere min. | 255 mm | |
| Lățimea de întindere max. | 1.355 mm | |
| Grosimea șinei glisante | 9 mm | |
| Lățime șine de glisare | 29 mm | |
| Material șină glisantă | oțel | |
| Filet fus | Filet trapezoidal | |
| Recomandat pentru | Materiale sensibile; lemn | |
| Cu placă de presiune | ja | |
| Suprafețe de prindere cu capac de protecție | ja | |
| Greutate totală | 3.870 g | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 860291 1250 | |
| EAN / GTIN | 4008158040165 | |
| Număr producător | KRE125-2K | |
| Producător/responsabil | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |