Cuţit universal cu mâner din 2 componente şi vârf de lucru, cu 1 lamă de rupere Razar Black, Lăţimea vârfului: 18mm

Cod articol: 845090 18
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
355 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea vârfului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea cuţitului fără lamă 182 mm
Lungimea lamei 100 mm
Lăţimea vârfului 18 mm
Grosimea lamei 0,5 mm
Număr trepte de rupere 8
Tip produs Cuttere

Identificare și clasificare

Cod articol 845090 18
EAN / GTIN 4975364111906
Număr producător DFC561W
Producător/responsabil Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Descriere

Execuţie:

Mâner ergonomic din 2 componente, cu lamă retractabilă, ghidaj precis metalic. Lamă de calitate, extrem de ascuţită, cu durabilitate ridicată. Vârf multifuncţional pe ghidajul lamei pentru deschiderea dozelor, funcţie de şurubelniţă, pentru deschiderea ambalajelor etc. Suplimentar, o aripioară de metal la capătul mânerului, pentru deschiderea ambalajelor de carton. Cu 1 lamă de rupere (similar cu cod 845021 ref.10), în 8 trepte. 18 mm lăţime.
Fixare a lamei absolut sigură prin şurub de fixare cu cap striat.

Piese de schimb:

Lame de schimb, vezi codurile 845010 mărimea 10; 845019 mărimea 50; 845021 mărimea 10; 845023 mărimea 50.