Veiligheidsmes SECUMAX CARDYCUT 10-delig 10

Artikelnummer: 842045 10
op aanvraag
Op voorraad
105 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 71 mm
Producttype Veiligheidsmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 842045 10
EAN/GTIN 4002632801389
Nummer fabrikant 0054691212

Omschrijving

Uitvoering:

Wegwerp-veiligheidsmes met afgedekt lemmet. Met een korte nok voor snedes met een smalle radius. Roestvrij lemmet met TiN-coating.
Licht (6,5 g) en smal (3 mm) kaartmes van transparante kunststof voor een betere visuele controle tijdens het snijden.

Toepassing:

Gespecialiseerd in dunne folies en dun papier.