Răzuitor universal cu lamă cu colţ, Lăţimea vârfului: 95mm

Cod articol: 837765 95
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
345 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea vârfului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Material: Oţel inoxidabil, INOX

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Oţel inoxidabil, INOX
Lăţimea vârfului 95 mm
Lungimea totală 250 mm
Tip produs Răzuitoare

Identificare și clasificare

Cod articol 837765 95
EAN / GTIN 4975364018007
Număr producător SCR-N95
Producător/responsabil Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Descriere

Execuţie:

Lamă şi cap de impact continue dintr-o singură bucată, pentru transmisia directă a loviturii. Mâner ergonomic din 2 componente, cu cap de impact din oţel tratat. Grosimea lamei 1,8 mm.

Material:

Oţel superior inoxidabil, tratat termic, extrem de rezistent la uzură.