{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | negru | |
| Diametru de perforare a găurilor | 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,5 mm | |
| Număr de găuri de perforare | 6 | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Execuție | coadă din 2 componente | |
| Material, mâner | cauciuc acoperit; plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte de perforat | |
| Material | Oţel | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Lungimea totală L | 220 mm | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 831505 | |
| EAN / GTIN | 4045197891754 | |
| Număr producător | 831505 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |