Revolverska kliješta za bušenje rupa

Artikl br.: 831505
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
315 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 220 mm
⌀ nastavaka 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,5 mm
Broj nastavaka 6
Vrsta proizvoda Alat za bušenje rupa.

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 831505
EAN / GTIN 4045197891754

Opis

Izvedba:

Snažno tijelo kliješta od čelika s okretnim kotačem i mehanizmom za učvršćivanje. Sa 6 nastavaka različite veličine (⌀ 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 und 4,5 mm).

Napomena:

Podložiti mekani materijal, npr. kožu, kako bi se kod velikog pritiska izbjeglo oštećenje.