Revolvertang

Artikelnummer: 831505
op aanvraag
Op voorraad
315 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 220 mm
Holpijp-⌀ 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,5 mm
Aantal holpijpen 6
Producttype Ponsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 831505
EAN/GTIN 4045197891754

Omschrijving

Uitvoering:

Stevig stalen tanglichaam met draaibaar wiel en vergrendeling. Met 6 holpijpen van verschillende grootte (⌀ 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 en 4,5 mm).

Tip:

Ondergrond van zacht materiaal bijv. leer gebruiken om bij hoge druk beschadiging te voorkomen.