{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Černá | |
| Průměr děrování | 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,5 mm | |
| Počet děrovaných otvorů | 6 | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Provedení | 2složková násada | |
| Materiál, rukojeť | gumové opláštění; plast | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Děrovací kleště | |
| Materiál | Ocel | |
| Povrch | chromované | |
| Celková délka | 220 mm | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 831505 | |
| EAN / GTIN | 4045197891754 | |
| Číslo výrobce | 831505 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |