{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalva | juoda | |
| Kiaurymių perforavimo skersmuo | 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,5 mm | |
| Kiaurymių perforavimo skaičius | 6 | |
| Lanksto tipas | kiauras lankstas | |
| Modelis | 2K kotas | |
| Medžiaga, rankena | dengt. guma; iš plastiko | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | perforavimo replės | |
| Apdirbama medžiaga | Plienas | |
| Paviršius | chromuot. | |
| Visas ilgis | 220 mm | |
| Kotas / rankena | rankena |
| Produkto numeris | 831505 | |
| EAN / GTIN | 4045197891754 | |
| Gamintojo numeris | 831505 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |