Revolver bőrlyukasztó fogó

Cikkszám: 831505
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
315 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 220 mm
Tüske ⌀ 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,5 mm
Tüskék száma 6
Termék fajtája Lyukasztó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 831505
EAN / GTIN 4045197891754

Leírás

Kivitel:

Erős acél fogótest forgatható kerékkel és reteszeléssel. Hat különböző méretű tüskével (⌀ 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 és 4,5 mm).

Figyelem:

A puha anyagokat, (pl. bőrt) támassza alá, hogy nagy nyomás esetén elkerülje a károsodást.