Burghie din carbură, pentru beton, ⌀: 8mm

Cod articol.: 786001 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
818 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru de tăiere, min. Dc min. 8 mm
Lungimea totală L 110 mm
Lungime utilă L1 60 mm
Număr de tăişuri Z 2
Material tăiș Carbură
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Diametrul cozii DS 8 mm
Lungimea tijei LS 50 mm
Lubrifiant de răcire nu
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Lungimea canalelor de aşchii Lc 60 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Standard DIN 8039, ISO 5468
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu solid
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 786001 8
EAN / GTIN 4058546404222
Număr producător 4932480137
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

Burghiu echipat cu plăcuţe din carbură cu tenacitate mare şi lipit la temperatură înaltă. Profil de canal asimetric pentru un transport bun al prafului rezultat la găurire.
Perforator cu percuţie şi burghiu cu plăcuţă puternică din carbură.

Aplicaţie:

Mai ales pentru execuţia găurilor cu maşină de găurit cu percuţie în beton, zidărie, piatră naturală şi artificială.
Şi pentru găurire în lemn de esenţă tare şi moale, mase plastice, acril şi ceramică.
Recomandat şi pentru găurirea oţelului călit datorită corecţiei tăişului.