• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Burghie din carbură, pentru beton, ⌀: 16mm

Cod articol.: 786001 16

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip prindere Coadă cilindrică
Diametru de tăiere, min. Dc min. 16 mm
Lungimea totală L 150 mm
Număr de tăişuri Z 2
Material tăiș Carbură
Lubrifiant de răcire nu
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Diametrul cozii DS 12,75 mm
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Lungimea canalelor de aşchii Lc 85 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Standard DIN 8039, ISO 5468
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu solid
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 786001 16
EAN / GTIN 4058546404383
Număr producător 4932480153
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

Burghiu echipat cu plăcuţe din carbură cu tenacitate mare şi lipit la temperatură înaltă. Profil de canal asimetric pentru un transport bun al prafului rezultat la găurire.
Perforator cu percuţie şi burghiu cu plăcuţă puternică din carbură.
Cu coadă cu 3 suprafeţe în trepte.

Aplicaţie:

Mai ales pentru execuţia găurilor cu maşină de găurit cu percuţie în beton, zidărie, piatră naturală şi artificială.
Şi pentru găurire în lemn de esenţă tare şi moale, mase plastice, acril şi ceramică.
Recomandat şi pentru găurirea oţelului călit datorită corecţiei tăişului.