Cheie dinamometrică DREMOMETRU AML 1/4″ 6-30 Nm

Cod articol.: 7775870
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Serie DREMOMETER
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Unitate de măsură cuplu Nm
Cuplu min., Nm 6
Cuplu max., Nm 30
Dimensiuni, Pătrat de antrenare 1/4 inch
Unitate de măsură diviziune scală Nm
Diviziunea scalei 1 diviziune 1 Nm
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Tip produs Cheie dinamometrică
Direcţie de strângere pe dreapta; Dreapta-stânga
Forma conectorului Pătrat de antrenare
Tehnică de măsurare mecanic
Afişare analog
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 3 %
Standard DIN EN ISO 6789
Lungimea totală 268 mm
Greutate totală 510 g

Identificare și clasificare

Cod articol 7775870
EAN / GTIN 4002805855911
Număr producător 7775870
L-Număr L60160 2792
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Aplicație:
Înșurubare controlată a șuruburilor în intervalul 6 - 30 N-m / 50 - 270 lbf-in
Design:
Clasificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, incl. Certificat de testare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 % cerut de standard
Măsură pătrată de 1/4″ cu blocare cu bilă DIN 3120 - A 6.3 ISO 1174
Descuplare automată cu cursă scurtă cu semnal tactil și sonor
Scală dublă cu o diviziune a scalei de 1 N-m și 10 lbf-in
Avantaj/caracteristică tehnică:
Lightweight, dar robustă (deoarece carcasa este realizată dintr-o singură bucată de aluminiu) și insensibilă, foarte prietenoasă cu atelierul
Nu există schimbări de valoare și influențe asupra preciziei din cauza operării cu două mâini sau în afara mânerului (ca în cazul cheilor dinamometrice convenționale).
Atât acționarea pătrată, cât și punctul de pivotare se află pe aceeași axă, asigurând astfel un nivel ridicat de siguranță a aplicației, Uzură extrem de redusă datorită forței reduse a mecanismului de pârghie
Lanț de pârghie forjat din forja noastră de calitate
Cea mai mare precizie chiar și în cazul unei utilizări intense și continue
Viață lungă și durată de viață lungă
Operare ușoară - strângere rapidă și sigură a cuplului de strângere
Reglare convenabilă datorită butonului de reglare atractiv și captiv la capătul mânerului.

Caracteristică:

  • Distanță carcasă - centru pătrat: 15 mm
  • Tip de acționare: Dublu pătrat rigid
  • Acționare pătrată [metric]: 6,3 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/4″
  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Depozitare: Cutie de plastic
  • Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
  • Interval de cuplu (min./max.) [lbf in]: 50 lbf in - 270 lbf in
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 6 Nm - 30 Nm
  • Tip de cheie de torsiune: AML
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Asamblare în serie
    • Fabricare
    • Întreținere și reparații
  • Lățimea totală [mm]: 30 mm
  • Înălțime totală [mm]: 51 mm
  • Lungime totală [mm]: 268 mm
  • Lungime de calibrare [mm]: 206 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 30,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 30 mm
  • Precizie: +/- 3 %
  • Siguranță pătrată de ieșire: Blocaj cu bilă
  • Gradația scalei [lbf in]: 10 lbf in
  • Diviziunea scării [Nm]: 1 Nm
  • Tip de scală: Dublu
  • 1000 V izolat: nu
  • Setare fixă: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automotive
    • Industria electronică
    • Mecanică fină
    • Militară
    • Energie
    • Construcția de mașini
    • Atelier
    • Servicii
    • Agricultură
    • Construcția de dulapuri
    • Cabinetărie

Din aceeași serie "DREMOMETER" Vedeţi-le pe toate