Clé dynamométrique DREMOMETER AML 1/4″ 6-30 Nm

Réf.: 7775870
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Série DREMOMETER
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Unité de mesure couple Nm
Couple min., Nm 6
Couple max., Nm 30
Réf., carré d’entraînement 1/4 pouce
Unité de mesure graduation Nm
Graduation 1 trait 1 Nm
Principe de déclenchement déclenchement à course courte mécanique
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique
Type de produit clé dynamométrique
Sens de serrage droite; a droite-A gauche
Forme de la connexion carré d’entraînement
Métrologie fonctionnement mécanique
Affichage mode analogique
Précision du couple dans le sens horaire 3 %
Norme DIN EN ISO 6789
Longueur totale 268 mm
Poids total 510 g

Identification et classification

Référence article 7775870
EAN / GTIN 4002805855911
Réf. fabricant 7775870
Article hors catalogue L60160 2792
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Clé dynamométrique à entraînement carré de 1/4″ dans la plage 6 - 30 N-m
Simple et double carré pour un serrage contrôlé de la main droite ou gauche
Déclenchement automatique à courte distance audible et perceptible
Double échelle pour les plages de mesure dans la gamme lbf-in
Précision maximale : écart maximal de +/- 3
Fonctionnement sans erreur - pas de décalage des valeurs lorsque l'appareil est utilisé en dehors de la poignée
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789:2017 partie 2

Caractéristique(s):

  • Distance boîtier - centre du carré: 15 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: Double carré fixe
  • Carré d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/4″
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Rangement: Boîte en plastique
  • Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
  • Plage de couple (min./max.) [lbf in]: 50 lbf in - 270 lbf in
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 6 Nm - 30 Nm
  • Type de clé dynamométrique: AML
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Montage en série
    • Fabrication
    • Maintenance et entretien
  • Largeur totale [mm]: 30 mm
  • Hauteur totale [mm]: 51 mm
  • Longueur totale [mm]: 268 mm
  • Longueur d'étalonnage: 206 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 30,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 30 mm
  • Précision: +/- 3 %
  • Sécurité Carré de sortie: Sécurité à bille
  • Graduation de l'échelle [lbf in]: 10 lbf in
  • Graduation de l'échelle [Nm]: 1 Nm
  • Type d'échelle: Dual
  • 1000 V isolé: non
  • Réglage fixe: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie électronique
    • Mécanique de précision
    • Militaire
    • Energie
    • Construction de machines
    • Atelier
    • Service
    • Agriculture
    • Construction d'armoires électriques

Téléchargements et documents

De la même série "DREMOMETER" Afficher tout