Cheie dinamometrică DREMOMETRU F 1.1/2″ 1500-3000 Nm

Cod articol.: 7717160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Serie DREMOMETER
Ambalaj Cutie de carton
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Unitate de măsură cuplu Nm
Cuplu min., Nm 1.500
Cuplu max., Nm 3.000
QuickRelease/ funcţie comutare rapidă da
Dimensiuni, Pătrat de antrenare 1 1/2 inch
Unitate de măsură diviziune scală Nm
Diviziunea scalei 1 diviziune 50 Nm
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Tip produs Cheie dinamometrică
Direcţie de strângere pe dreapta
Forma conectorului Pătrat de antrenare
Tehnică de măsurare mecanic
Afişare analog
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 3 %
Standard DIN EN ISO 6789-2
Lungimea totală 1.037 mm
Greutate totală 0 g

Identificare și clasificare

Cod articol 7717160
EAN / GTIN 4002805857212
Număr producător 7717160
L-Număr L60160 971
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Aplicație:
Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 1500 - 3000 N-m
Aplicare în aproape toate domeniile de producție industrială
Design:
Clasificat conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, inclusiv certificat de testare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 % cerut în standard
1. 1/2″ cu acționare pătrată cu blocare cu știfturi DIN 3121 - F 40, ISO 1174
Declanșare automată a cursei scurte cu semnal tactil și sonor
Scală simplă cu o gradație de 50 N-m
Avantaj/caracteristică tehnică:
Lightweight, dar robustă (deoarece carcasa este realizată dintr-o singură bucată de aluminiu) și insensibilă, foarte prietenoasă cu atelierul
Nu există schimbări de valoare și influențe asupra preciziei din cauza operării cu două mâini sau în afara mânerului (ca în cazul cheilor dinamometrice convenționale).
Atât acționarea pătrată, cât și punctul de pivotare se află pe aceeași axă, asigurând astfel un nivel ridicat de siguranță a aplicației, Uzură extrem de redusă datorită forței reduse a mecanismului de pârghie
Lanț de pârghie forjat din forja noastră de calitate
Cea mai mare precizie chiar și în cazul unei utilizări intense și continue
Viață lungă și durată de viață lungă
Operare ușoară - strângere rapidă și sigură a cuplului de strângere
Reglare convenabilă datorită butonului de reglare atractiv și captiv la capătul mânerului
Pentru strângerea controlată pe dreapta.

Caracteristică:

  • Distanță carcasă - centru pătrat: 35 mm
  • Tip de acționare: Un singur pătrat
  • Acționare pătrată [metric]: 40 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1.1/2″
  • Direcția de strângere: Dreapta
  • Depozitare: Karton
  • Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 1500 Nm - 3000 Nm
  • Tip de cheie de torsiune: F
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Întreținere
  • Lățimea totală [mm]: 70 mm
  • Înălțime totală [mm]: 40 mm
  • Lungime totală [mm]: 1.037 mm
  • Lungime de calibrare [mm]: 2309 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 70,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 40 mm
  • Lungimea tubului 1: 925 mm
  • Lungimea tubului de acționare 2: 745 mm
  • Material: Aliaj de aluminiu
  • Precizie: +/- 3 %
  • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Siguranță pătrată de ieșire: Blocaj pentru știfturi
  • Tip de scală: Mono
  • 1000 V izolat: nu
  • Setare fixă: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Industrie
    • Construcții și vehicule comerciale
    • Militar
    • Energie
    • Inginerie mecanică
    • Utilități
    • Servicii
    • Petrol și gaze

Din aceeași serie "DREMOMETER" Vedeţi-le pe toate