Clé dynamométrique DREMOMETER F 1.1 / 2″ 1500-3000Nm

Réf.: 7717160
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Série DREMOMETER
Emballage Carton
Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Unité de mesure couple Nm
Couple min., Nm 1 500
Couple max., Nm 3 000
QuickRelease/fonction de changement rapide oui
Réf., carré d’entraînement 1 1/2 pouce
Unité de mesure graduation Nm
Graduation 1 trait 50 Nm
Principe de déclenchement déclenchement à course courte mécanique
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique
Type de produit clé dynamométrique
Sens de serrage droite
Forme de la connexion carré d’entraînement
Métrologie fonctionnement mécanique
Affichage mode analogique
Précision du couple dans le sens horaire 3 %
Norme DIN EN ISO 6789-2
Longueur totale 1 037 mm
Poids total 0 g

Identification et classification

Référence article 7717160
EAN / GTIN 4002805857212
Réf. fabricant 7717160
Article hors catalogue L60160 971
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Clé dynamométrique à entraînement carré de 1,1/2″ dans la gamme de 1500 à 3000 N∙m
Un carré unique pour le procès contrôlé
Déclenchement automatique à courte distance audible et perceptible
Double échelle pour les gammes de mesure en lbf-ft
Précision maximale : écart maximal de +/- 3
Fonctionnement sans erreur - pas de décalage des valeurs lorsque l'appareil est utilisé en dehors de la poignée
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789:2017 partie 2
Économie d'énergie grâce à l'utilisation de deux tubes de rallonge

Caractéristique(s):

  • Distance boîtier - centre du carré: 35 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: Carré simple
  • Carré d'entraînement [métrique]: 40 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1.1/2″
  • Sens de serrage: Droite
  • Rangement: Karton
  • Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 1500 Nm - 3000 Nm
  • Type de clé dynamométrique: F
  • Plage d'utilisation:
    • Montage
    • Maintenance et entretien
  • Largeur totale [mm]: 70 mm
  • Hauteur totale [mm]: 40 mm
  • Longueur totale [mm]: 1.037 mm
  • Longueur d'étalonnage: 2309 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 70,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 40 mm
  • Longueur du tube d'emboîtement 1: 925 mm
  • Longueur du tube d'emboîtement 2: 745 mm
  • Matériau: Alliage d'aluminium
  • Précision: +/- 3 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sécurité Carré de sortie: Sécurité de goupille
  • Type d'échelle: Mono
  • 1000 V isolé: non
  • Réglage fixe: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Industrie
    • Véhicules de chantier et utilitaires
    • Militaire
    • Energie
    • Construction mécanique
    • Entreprises de distribution
    • Service
    • Oil & Gas

Téléchargements et documents

De la même série "DREMOMETER" Afficher tout