Llave dinamométrica DREMOMETER F 1.1 / 2 ″1500-3000Nm

Número de artículo: 7717160
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Serie DREMOMETER
Embalaje Cartón
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Unidad de medida par de giro Nm
Par de giro mín., Nm 1.500
Par máx., Nm 3.000
QuickRelease / función de cambio rápido
Tamaño, Cuadrado de accionamiento 1 1/2 pul
Unidad de medida graduación de la escala Nm
Graduación de la escala 1 marca de graduación 50 Nm
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Señal de disparo Acústico; Háptico
Tipo de producto Llave dinamométrica
Sentido de apriete a derecha
Forma de la conexión Cuadrado de accionamiento
Metrología ejecución mecánica
Indicación analógico/a
Precisión del par de giro en sentido horario 3 %
Norma DIN EN ISO 6789-2
Longitud total 1.037 mm
Peso total 0 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 7717160
EAN / GTIN 4002805857212
Número del fabricante 7717160
Número L L60160 971
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Llave dinamométrica de 1,1/2″ cuadrada en el rango de 1500 - 3000 N∙m
Un solo cuadradillo para aprietes controlados a derecha
Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
Doble escala para todo el rango de medición
Máxima precisión, desviación máxima de +/- 3 %
Funcionamiento sin errores - no hay desplazamiento de los valores cuando se opera fuera del mango
Certificado según DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
Ahorro de esfuerzo mediante el uso de dos tubos de extensión

Característica:

  • Distancia alojamiento - centro cuadrado: 35 mm
  • Tipo de accionamiento: Cuadrado simple
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 40 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1.1/2″
  • Sentido de apriete: Derecha
  • Almacenamiento: Karton
  • Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 1500 Nm - 3000 Nm
  • Tipo de llave dinamométrica: F
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Mantenimiento
  • Anchura total [mm]: 70 mm
  • Altura total [mm]: 40 mm
  • Longitud total [mm]: 1.037 mm
  • Longitud de calibración [mm]: 2309 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 70,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 40 mm
  • Longitud del tubo 1: 925 mm
  • Longitud del tubo de accionamiento 2: 745 mm
  • Material: Aleación de aluminio
  • Precisión: +/- 3 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusible Salida cuadrada: Bloqueo de pasador
  • Tipo de escala: Mono
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Ajuste fijo: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Industria
    • Construcción y vehículos industriales
    • Militar
    • Energía
    • Ingeniería mecánica
    • Utilidad
    • Servicios
    • Petróleo y gas

De la misma serie "DREMOMETER" Ver todos