Încărcător, Tip: CAS

Cod articol.: 770528 CAS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip slot AA
Tensiune de încărcare min. 12 V
Tensiune de încărcare max. 36 V
Indicator nivel de încărcare Simbol lumină
Denumirea producătorului Ladegerät CAS Multi-Charger EU
Tip produs Încărcător
Tensiunea de ieşire 12 V
Greutate 0,6 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 770528 CAS
EAN / GTIN 4007081102674
Număr producător 1679694
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Adaptat pentru:

Toate produsele platformei Cordless Alliance System (CAS) se găsesc la clasa corespunzătoare de voltaj.

Adaptat pentru:

Acumulator Li-Ion cu schimbare rapidă: Cod 770524