Nabíječka, Typ: CAS

Artiklové číslo: 770528 CAS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ slotu AA
Minimální nabíjecí napětí 12 V
Nabíjecí napětí max. 36 V
Indikátor úrovně nabití Světelný symbol
Označení výrobce Ladegerät CAS Multi-Charger EU
Druh produktu Nabíječka
Výstupní napětí 12 V
Hmotnost 0,6 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 770528 CAS
EAN / GTIN 4007081102674
Číslo výrobce 1679694
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Vhodné pro:

Všechny produkty platformy Cordless Alliance System (CAS) v příslušné napěťové třídě.

Vhodné pro:

Rychlovýměnný akumulátor LiIon: č. 770524