Dispozitiv cu acumulator, pentru nituri oarbe PowerBird® Pro Gold Edition, Tip: CAS

Cod articol: 770506 CAS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Tip CAS 18 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Tip CAS 18 V
Cursa dispozitivului 25 mm
Pentru nituri oarbe (toate materialele) până la 6,4 mm
Forţă de apăsare 20000 N
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 2 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Greutate cu acumulator 2,1 kg
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Dispozitiv pentru nituri oarbe

Identificare și clasificare

Cod articol 770506 CAS
EAN / GTIN 4007081102476
Număr producător 1679666
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Execuţie:

Dispozitiv fără cablu pentru utilizare flexibilă.

Avantaj:

Viteză de lucru ridicată şi puterea mare a motorului; comanda electronică garantează o siguranţă de funcţionare ridicată.

Livrare:

Inclusiv acumulator glisant Li-Ion Cod 770524 şi încărcător Cod 770528 Ref. CAS în L-BOXX. Duze 17 / 32; 17 / 36; 17 / 40 şi 17 / 45.