Cleşte universal de nituit cu pârghie

Cod articol: 770410
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
522 livrabil imediat
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
Duză pentru nituri oarbe 3; 4; 5; 6,4 mm
Duză dorn filetat pentru piulițele nitului M4; M5; M6; M8; M10
Inserţie pentru nituri cu şurub M4; M5; M6; M8
Tip produs Cleşte cu pârghie pentru nituri

Identificare și clasificare

Cod articol 770410
EAN / GTIN 4045197276209
Număr producător 770410
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corp robust al cleştelui cu braţe ale pârghiei rabatabile, cu blocare automată (consum redus de energie), mânere din 2 componente şi recipient de colectare pentru dornurile nitului.

Aplicaţie:

Pentru montarea niturilor oarbe (toate materialele).

Piese de schimb:

Dorn filetat Cod 770401, bacuri ale mandrinei Cod 770405, recipient de colectare a dornului nitului Cod 770402.