{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală | 175 mm | |
| Lungime de tăiere | 25 mm | |
| Material | oţel special pentru scule | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | roşu; argintiu | |
| Tip produs | Foarfecă universală | |
| Forma de tăiere | dreaptă | |
| Proprietăți foarfece | Cu strat antiaderent PTTE; Cuţit schimbabil | |
| Recomandat pentru grosime | Cauciuc; lemn; plastic; Piele | |
| Grosimea materialului max., Cauciuc | 15 mm | |
| Grosimea materialului max., Piele | 15 mm | |
| Grosimea materialului max., lemn | 15 mm | |
| Grosimea materialului max., plastic | 15 mm | |
| Proprietăți manetă | mâner din 1 component | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Material mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 769805 175 | |
| EAN / GTIN | 4033119000780 | |
| Număr producător | 5.105 | |
| Producător/responsabil | Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 Flintbek, Deutschland, www.original-loewe.de |