• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Foarfecă manuală de tablă Oţel inoxidabil, ‌cu tăiș pe dreapta, Lungimea totală: 300mm

Cod articol.: 760100 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip foarfecă Foarfecă manuală de tablă
Tip de utilizare pe dreapta
Material oţel superior (INOX)
Lungimea totală 300 mm
Lungime de tăiere 79 mm
Recomandat pentru grosime V2A
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Tip produs Foarfecă pentru tablă
Forma de tăiere dreaptă
Proprietăți foarfece inoxidabil
Grosimea materialului max., V2A 1 mm
Suprafaţă cu şlefuire de finisare; vopsită
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 760100 300
EAN / GTIN 4010220000595
Număr producător D202-300
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cap de tăiere cu luciu metalic şi braţe deschise, vopsite, respectiv finisate prin imersiune.
Din oţel superior, tăişuri călite inductiv (HRC 60), şi pentru table V2A de până la 1,0 mm.

Aplicaţie:

Pentru tăieturi drepte.

Standard:

Similar DIN 6438