{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | ciocan nespecificat | |
| Greutate totală | 1.870 g | |
| Lungimea capului | 130 mm | |
| Material utilizare | nailon | |
| Materialul carcasei | Oţel de îmbunătăţire | |
| Diametrul carcasei | 50 mm | |
| Duritate | dur | |
| Rezistent la uzură | da | |
| Serie | Ultratec DUO | |
| Denumirea producătorului | Kombihammer | |
| Material cap | oțel | |
| Lungimea totală | 370 mm | |
| Suprafață de impact | rectificat | |
| Carcase | da | |
| Utilizare ciocan cu cap moale | 1 | |
| Material, Coadă | fibră de sticlă | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Coadă/mâner | Coadă |
| Cod articol | 754890 50 | |
| EAN / GTIN | 4016134010361 | |
| Număr producător | 5039980050 | |
| Producător/responsabil | Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de |