{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto |
martillo sin especificar
|
|
| Peso total |
1.870 g
|
|
| Longitud de cabeza |
130 mm
|
|
| Material inserto |
nailon
|
|
| Material carcasa |
Acero bonificado.
|
|
| Diámetro de la carcasa |
50 mm
|
|
| Dureza |
duro/a
|
|
| Resistencia al desgaste |
sí
|
|
| Serie |
Ultratec DUO
|
|
| Denominación del fabricante |
Kombihammer
|
|
| Material cabeza |
acero
|
|
| Longitud total |
370 mm
|
|
| Superficie de impacto |
rectificado/a
|
|
| Carcasa |
sí
|
|
| Inserto martillo blando |
1
|
|
| Material, Mango |
fibra de vidrio
|
|
| Contenido |
pieza única
|
|
| Mango |
Mango
|
| Número de artículo | 754890 50 | |
| EAN / GTIN | 4016134010361 | |
| Número del fabricante | 5039980050 | |
| Fabricante/responsable | Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de |