Combihamer, Hamerkop-⌀: 50mm

Artikelnummer: 754890 50
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hamerkop-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Afmetingen hamerkop 50×50 mm
Serie Ultratec DUO
Lengte van de kop met doppen 130 mm
Totale lengte 370 mm
Gewicht 1,87 kg
terugslagvrij nee
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 754890 50
EAN/GTIN 4016134010361
Nummer fabrikant 5039980050
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Gecombineerde fitters- en zachte hamer, zijkanten extra met grondoppervlak voor werkzaamheden in krappe ruimtes. Kop van zeer gehard staal met een vervangbare beschermkap van slijtvast nylon - Shore hardheid ca. 68D. Met onbreekbare ‘Ultratec’-glasvezelsteel.

Reservedeel:

Nylon inzetstuk nr. 754895.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan