{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Medžiagų naudojimas | nailonas | |
| Spalvų tonai, raudona | Liepsnos raudona | |
| Kietis | stand. | |
| Korpuso medžiaga | Iš termiškai pagerinto plieno. | |
| Smūgių paviršiaus ilgis | 50 mm | |
| Serija | Ultratec DUO | |
| Aprašyta dalis | Stiel; Hammerkopf; Stielschutz; Hammerkopf; Stielschutz | |
| Smūgių paviršiaus forma | kvadrato formos | |
| Smūgių paviršiaus aukštis | 50 mm | |
| Pakuotė | palaidi | |
| Nedyla | taip | |
| Spalva | pilkas; raudona | |
| Bendras ilgis | 370 mm | |
| Galvutės ilgis | 130 mm | |
| Koto apsauga | taip | |
| Rūšis | nailonas | |
| Savybės | be atatrankos | |
| Korpusas | taip | |
| Minkšto plaktuko antgalis | 1 | |
| Ilgis, kotas | 240 mm | |
| Medžiaga, kotas | stiklo pluoštas | |
| Produkto rūšis | plaktukas minkšta galvute | |
| Bendras svoris | 1 870 g | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Kotas / rankena | kotas |
| Produkto numeris | 754890 50 | |
| EAN / GTIN | 4016134010361 | |
| Gamintojo numeris | 5039980050 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Germany, www.novalia-deutschland.de |