{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Hammer unspezifiziert | |
| Gewicht gesamt | 1 870 g | |
| Länge Kopf | 130 mm | |
| Material Einsatz | Nylon | |
| Material Gehäuse | Vergütungsstahl | |
| Durchmesser Gehäuse | 50 mm | |
| Härte | hart | |
| verschleißfest | ja | |
| Serie | Ultratec DUO | |
| Herstellerbezeichnung | Kombihammer | |
| Material Kopf | Stahl | |
| Länge gesamt | 370 mm | |
| Schlagfläche | geschliffen | |
| Gehäuse | ja | |
| Schonhammer Einsatz | 1 | |
| Material, Stiel | Glasfaser | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Stiel / Griff | Stiel |
| Artikelnummer | 754890 50 | |
| EAN / GTIN | 4016134010361 | |
| Herstellernummer | 5039980050 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de |